6-kutni odvijač s kuglastom glavom s Kraftheft drškom, broj odvijača: 6mm

Artikl br.: 627511 6
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
257 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 6 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
ukupna duljina 232 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 627511 6
EAN / GTIN 4045197951113
Broj proizvođača 627511 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ravna šesterokutna drška s kuglastom glavom.
Višekomponentna drška. Jezgra od plastike otporne na udarce, ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Oštrica od krom-vanadij čelika, površina kromirana.