6-hranný skrutkovač, zalomený, so silovou rukoväťou 10

Č. pol.: 627501 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 10 mm
Dĺžka čepele 75 mm
Celková dĺžka 195 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
zahnutá čepeľ Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627501 10
EAN/GTIN 4045197951366

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť. Jadro z pevného plastu s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. 6-hranná čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, celokalená (húževnatá), chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranný skrutkovač, zalomený, so silovou rukoväťou  10

6-hranný skrutkovač, zalomený, so silovou rukoväťou 10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
13,46 €
8,95 €
zahnutá čepeľ Áno
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Celková dĺžka 195 320
Dĺžka čepele 75 200
Šesťhran 10 10
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka