6hranný šroubovák, zalomený, se silovou rukojetí, Šestihran: 10mm

Artiklové číslo: 627501 10
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
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 195 mm
Délka čepele l1 75 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Provedení zalomené
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 10 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 10
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; kalené
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627501 10
EAN / GTIN 4045197951366
Číslo výrobce 627501 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícekomponentová silová rukojeť. Jádro z nárazuvzdorného plastu s rukojetí komfortní a optimalizovanou pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.