6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s rukoväťou Kraftform 5

Č. pol.: 627400 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 352
Šesťhran 5 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 205 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627400 5
EAN/GTIN 4013288003799
Číslo výrobcu 05022815001

Popis

Prevedenie:

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.
Rúčka Kraftform z plastu odolného voči nárazom s integrovanými mäkkými zónami. Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka