Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, Kraftform-voimakahva 5 mm

Tuote nro.: 627400 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 352
Kuusikulma 5 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 205 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627400 5
EAN / GTIN 4013288003799
Valmistajan numero 05022815001

Kuvaus

Malli:

Suora varsi, jossa kuusikulmainen kuulapää.
Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin