6-hranný uhlový kľúč, dlhý fosfátovaný 3

Č. pol.: 627325 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 886 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 3 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Dĺžka ramien 129×23 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch fosfátovaný
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627325 3
EAN/GTIN 4045197922090

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (tuhá), fosfátovaný povrch.

Poznámka:

Uhlové skrutkovače HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 627328).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka