Insexnyckel, lång fosfaterad 3 mm

Art-nr: 627325 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 289 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 3 mm
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 129×23 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta fosfaterad
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627325 3
EAN/GTIN 4045197922090

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), fosfaterad yta.

Anmärkning:

HOLEX vinkelskruvdragare, även i tumdimensioner, finns hos vår eShop (nr 627328).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen