Kazeta vrtáků HSS-R-SP, 25 kusů

Č. pol.: 627152000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627152000
EAN/GTIN 4007430175823
Číslo výrobcu 627152000
Číslo L L01750 377

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-R, válcované provedení, válcové, typ N, kuželová plocha 118°, černý povrch, 25 kusů, v kovové krabici
  • Ø 1- 13 x 0,5 mm, Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, legované a nelegované lité oceli; Pevnost v tahu až 900 N/mm².