Hadový vrták 28x230 mm

Č. pol.: 627134000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627134000
EAN/GTIN 4007430069337
Číslo výrobcu 627134000

Popis

Popis:

  • Hadí vrták do dřeva se samostředícím závitovým hrotem a předřezem
  • Ideální pro vrtání hlubokých otvorů do tvrdého a měkkého dřeva, zejména do trámů
  • Hadí vrták-Ø 6-12 mm: šestihranná objímka SW 10; hadí vrták-Ø 14-32 mm: šestihranná objímka SW 11

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 155 mm
  • Průměr: 28 mm
  • Celková délka: 230 mm
  • Prodejní jednotka: 1