Celkově cornwallská modř D116

Č. pol.: 627018008500D116
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombinéza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627018008500D116
EAN/GTIN 7330509108321
Číslo výrobcu 627018008500D116

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65% polyester, 35% bavlna, kepr, 240 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy, vyztužené
Kapsa na pravítko
Boční kapsy
Kapsy na hrudi, jedna s klopou a zapínáním na knoflík a jedna s kapsou na propisku

Detaily
Zesílený šev v rozkroku
Nastavitelná guma v pase

Zakončení
Nastavitelné zakončení rukávů

Přední zapínání
Skrytý dvoucestný kovový zip

Popis:

  • Ochraňte se před špínou a stříkající vodou v tomto pracovním oděvu, který se vyznačuje chytrým řešením kapes a dalšími cennými detaily, jako je vyztužená kapsa na skládací pravidla, nastavitelná guma v zadní části, skrytý dvoucestný zip a zpevněný šev v rozkroku

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať