Víceúčelová deska metaBOX

Č. pol.: 626900000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626900000
EAN/GTIN 4061792210295
Číslo výrobcu 626900000
Číslo L L01760 77

Popis

Popis:

  • Pro upevnění všech běžných systémů skříní na nářadí na metaBOX
  • Vhodný pro Metabo MetaLOC, Systainer Classic/T-LOC, Hikoki HIK-System, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX a Dewalt T-STAK
  • Vhodný pro upevnění všech uvedených systémů skříní na nářadí ve výbavě vozidel Sortimo Globelyst a SR5

Charakteristika:

  • Rozměry: 447 x 300 x 60 mm
  • Hmotnost: 0,75 kg
  • Materiál: ABS