MetaBOX 165 L pro úhlovou brusku

Č. pol.: 626890000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626890000
EAN/GTIN 4061792189508
Číslo výrobcu 626890000

Popis

Popis:

  • Inteligentní přeprava a skladovací systém pro mobilní práci
  • Extrémně robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci pro maximální nosnost
  • Optimální ochrana strojů a příslušenství před nečistotami a vlhkostí (IP43)
  • Rychlé a snadné stohování a spojování boxů ve všech šířkách systému
  • Box ve stohu lze snadno otevřít bez nutnosti rozpojování
  • Pohodlná přední rukojeť pro přenášení v blízkosti těla a extra široká rukojeť víka (ne u 185 XL) pro přenášení více boxů ve stohu
  • Mnoho přesně padnoucích vložek (příslušenství) pro individuální uspořádání uvnitř boxu
  • Přídavné příslušenství: Vhodné pro úhlové brusky do průměru kotouče 125 mm
  • Kolečková deska pro maximální mobilitu a adaptérová deska pro upevnění boxů ve vozidle
  • MetaBOX 165 L.

Charakteristika:

  • Rozměry: 496 x 296 x 165 mm
  • Hmotnost: 2,29 kg
  • Vnitřní rozměry: 479 x 268 x 130 mm
  • Objem pouzdra: 16,7 l.
  • Materiál: ABS
  • Max. Nosnost víko: 125 kg