5 brusných pásů 30x533 mm, P1200/A16, PYR, RBS

Č. pol.: 626294000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626294000
EAN/GTIN 4007430211392
Číslo výrobcu 626294000

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém kovodělném sektoru, zejména pro práci s nerezovou ocelí/nerezovou ocelí
  • 3rozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy). Vysoký úběr materiálu v kombinaci s velmi rovnoměrným a jemným brusným vzorkem po celou dobu životnosti
  • Rychlý postup práce; výrazně zkracuje pracovní kroky ve srovnání s běžnými brusivy
  • Speciální výrobek pro obrábění lehce a silně profilovaných dílů v nerezovém průmyslu
  • Doporučená obvodová rychlost: 2,7-8,5 m/s.

Charakteristika:

  • Rozměry: 30 x 533 mm
  • Velikost zrna: P 1200 (A 16)
  • prodejní jednotka: 5