Sada skrutkovačov v sklopnej rukoväti 9KOMBI

Č. pol.: 626067 9KOMBI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 9
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač; Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; 6-hranný nástrčný kľúč
Prevedenie držiak Oceľový plech, lakovaný
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626067 9KOMBI
EAN/GTIN 4020772272265
Číslo výrobcu 272260

Popis

Prevedenie:

Sklápací držiak z lakovaného oceľového plechu.

Obsah:

Po 1 skrutkovači na vnútorný šesťhran: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 skrutkovač na skrutky s drážkou: 7 mm
1 skrutkovač na skrutky Phillips: PH1
4 nástrčné kľúče DIN 659: 7; 8; 10; 13 mm