Atsuktuvų rinkinys rankiniame atlenkiamame laikiklyje, Atsuktuvų skaičius: 9KOMBI

Prekės Nr.: 626067 9KOMBI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsuktuvų skaičius 9
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; galvutės 6-briaunės
Laikiklis Plieninis lakštas, dažytas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626067 9KOMBI
EAN / GTIN 4020772272265
Gamintojo numeris 272260
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Atverčiamas laikiklis iš lakuoto lakštinio plieno.

Turinys:

Po 1 lenktą atsuktuvą vidiniam šešiabriauniui: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 atsuktuvas varžtams su įpjova: 7 mm
Po 1 atsuktuvą Phillips varžtams: PH1
4 užmaunami raktai DIN 659: 7; 8; 10; 13 mm