10 samolepicích brusných listů 115x230 mm,P 80,H+M,SR

Č. pol.: 625788000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny papier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625788000
EAN/GTIN 4007430159120
Číslo výrobcu 625788000
Číslo L L01750 1301

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným povrchem a vysokým úběrem materiálu
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, neželezné kovy, lehké kovy
  • Pro broušení dýhovaných čel skříní a bočnic, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, dekorativní broušení nerezových plechů, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech atd.

Charakteristika:

  • Rozměry: 115 x 230 mm
  • Zrno: P 80
  • prodejní jednotka: 10