Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® ESD TX7

Č. pol.: 625777 TX7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Dĺžka čepele 50 mm
Celková dĺžka 143 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Otočný kryt Áno
Otvor v profile Torx® Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625777 TX7
EAN/GTIN 7610733268634
Číslo výrobcu 8124.B 7-50 ESD

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.
Od profilu TX6 Torx® s otvorom pre skrutky s poistným kolíkom a bez neho.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka