Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® Typ micro TX20

Č. pol.: 625770 TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 2067 TORX® BO Micro
Profil Torx® TX20
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 157 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
Otočný kryt Áno
Otvor v profile Torx® Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625770 TX20
EAN/GTIN 4013288032287
Číslo výrobcu 05118054001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.
Od profilu TX7 Torx® s otvorom pre skrutky s poistným kolíkom a bez neho.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka