Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Torx® Kraftform Micro, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 625770 TX20
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
Vhodné pro zkoušku napětí
ne
Celková délka L
157 mm
Délka čepele l1
60 mm
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Provedení
rovné
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové
Délka rukojeti
97 mm
Ochrana proti odvalení
ano
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX20
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním TORX®
ne
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX®
Černý hrot
Průměr čepele
4 mm
Druh produktu
Šroubovák
Povrch
matně chromované
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625770 TX20
EAN / GTIN 4013288032287
Číslo výrobce 05118054001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.
Od profilu Torx® TX7 s otvorem pro šrouby s a bez pojistného kolíku.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.