Skrutkovač, pre Torx®, TX8

Č. pol.: 625405 TX8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SwissGrip
Profil Torx® TX8
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 140 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele Špeciálna oceľ PB Swiss Tools
Povrch chrómovaná
Hrot čierny, tvrdený
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625405 TX8
EAN/GTIN 7610733261260
Číslo výrobcu 8400.8-60 LG

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka