Uhlový skrutkovač pre Torx®, s T-rukoväťou TX20

Č. pol.: 625281 TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 130 mm
Celková dĺžka 183 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625281 TX20
EAN/GTIN 3662424074752
Číslo výrobcu 89TXA.20

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť v tvare T s mäkkými vložkami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, brunovaná.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka