Şurubelniţă unghiulară pentru Torx®, cu mâner tip T TX20

Cod articol: 625281 TX20
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lamei 130 mm
Lungimea totală 183 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625281 TX20
EAN / GTIN 3662424074752
Număr producător 89TXA.20

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T cu formă ergonomică cu inserţii moi. Tijă din oţel crom-vanadiu, brunată.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături