Skrutkovač pre Torx® s T-rukoväťou TX9

Č. pol.: 625201 TX9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX9
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 105 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Hrot čierna
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625201 TX9
EAN/GTIN 7610733287512
Číslo výrobcu 1406.9-60

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Povrch pochrómovaný, hrot čierny.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka