Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T TX9

Cod articol: 625201 TX9
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX9
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 105 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Vârf negru
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625201 TX9
EAN / GTIN 7610733287512
Număr producător 1406.9-60

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi tenacitate deosebită. Suprafaţă cromată, vârf negru.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături