Bezpečnostní nůž SECUPRO 625 s lichoběžníkovou čepelí 160099, 1 kus

Č. pol.: 625016.02
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Farebný odtieň, sivá Striebrosivá
Popísaný diel Klinge; Branding; Griff; Branding; Griff
Séria SECUPRO 625
Označenie výrobcu SECUPRO 625
Balenie voľné
Pečiatka kvality a skúšobne GS TÜV Rheinland
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Oblasť EX nie
Farba modrá; šedá
Nehrdzavejúce Áno
Druh produktu nôž
Vlastnosti Obsluha jednou rukou; Aretace čepele; Výměnná čepel; Rukojeť Softgrip
Materiál čepele ušľachtilá oceľ
Hĺbka rezu 21 mm
Typ čepele trapézová čepeľ
Čepeľ zaoblená Áno
Rezné hrany 2-násobné použitie
Bezpečnostná trieda veľmi vysoká bezpečnosť
Bezpečnostná technika automatické zasúvanie čepele
Materiál rukoväti hliník
Čepele v rukoväti nie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 625016.02
EAN/GTIN 4002632803970
Číslo výrobcu 625016.02
Číslo L L60170 904
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Dlouhá páka. Dlouhá čepel. Užijte si to na dlouhou dobu. S nerezovým zaobleným lichoběžníkovým ostřím.
SECUPRO 625 je v popředí našich ergonomických nožů na rukojeti klešťových řezaček. Jeho tvrzení je jasné: Prémiová. Kombinuje to, co profesionální uživatelé chtějí: Hliníkovou rukojeť. Hladká páčka pro spuštění nerezové čepele. Mimořádně velká hloubka řezu v kombinaci s plně automatickým zatahováním čepele. Pohodlná výměna čepele. A to vše je sebevědomý pocit držení high-end nástroje v ruce.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Vynikající ergonomie
    SECUPRO 625 jsme nainstalovali do rukou těžkého uživatele, jako téměř žádný řezný nástroj předtím. Dlouhá, hladká páčka, zaoblená rukojeť, měkká rukojeť na zadní straně nože – vyzkoušejte si to sami!
  • Robustní a vyvážená
    , jak vidíte a cítíte, rukojeť je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku. Robustní konstrukce jde ruku v ruce s optimálním rozložením hmotnosti. Důsledek: Žádné oslabení nástrojů a uživatelů. A to ani při škrtech sil.
  • Velká hloubka řezu
    dlouhá výjezd čepele je ideální pro až 3vrstvé kartony, role, gumu a mnoho dalšího. Samotný kotouč můžete vyměnit v několika jednoduchých krocích – pohodlně dopředu zvednutím tlačítka pro změnu a stisknutím páky.
  • Pro mnoho typů řezání
    je SECUPRO 625 jedinečný jako kompletní balík – ale i ve svých speciálních vlastnostech. To vám umožní řezat pilou, aniž byste museli provádět bez zatahování čepele. Volitelné břity také rozšiřují vaši aplikaci.

  • Zatímco se můžete spolehnout na zatahování čepele v oblasti přední rukojeti, pojistka na vás čeká ještě dále zpět. To vám umožní zablokovat páku a zabránit náhodnému zakopnutí radlice.

Charakteristika:

  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
  • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 21 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1-vrstvý, plastový pásek, derinding rolí, guma, kůže, PVC podlaha, krytina, textil, zábal, stretch, Smršťovací fólie, fóliové a papírové pásy, plsti, lepicí pásky, netkané textilie
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 160099,70
  • Délka výstupu radlice (max.): 25 mm
  • Volitelný nůž: 60099,70, 60095,70, 98,70, 99,70, 199,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA