Uhlový skrutkovač na Torx® s pridržiavacou funkciou TX15

Č. pol.: 624940 TX15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 967 L TORX® HF
Profil Torx® TX15
Dĺžka ramien 90×18 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Prevedenie stopky zalomený
Povrch fosfátovaný mangánom
Guľôčková hlava na dlhom ramene nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624940 TX15
EAN/GTIN 4013288104861
Číslo výrobcu 05024163001

Popis

Prevedenie:

Kónický profil Torx® HF na dlhej stopke spoľahlivo drží všetky skrutky Torx® na mieste. Zalomená stopka, kompletne kalená (húževnatá).

Výhoda:

Ideálne na nasadzovanie a uťahovanie skrutiek Torx® na ťažko dostupných miestach.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, mangánová fosfátovaná.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka