Haakse stiftsleutel voor Torx® met klemfunctie TX15

Artikelnummer: 624940 TX15
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 967 L TORX® HF
Torx®-profiel TX15
Sleutellengte 90×18 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624940 TX15
EAN/GTIN 4013288104861
Nummer fabrikant 05024163001

Omschrijving

Uitvoering:

Het conische Torx®-HF-profiel aan de lange arm houdt alle Torx®-schroeven goed vast. Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

ideaal voor het aanbrengen en vastdraaien van Torx®-schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen