Fíbrový kotouč 180 mm P 60, NK

Č. pol.: 624105000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624105000
EAN/GTIN 4007430408877
Číslo výrobcu 624105000

Popis

Popis:

  • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
  • Pro hrubé a jemné broušení
  • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
  • Rovnoměrný brusný vzor
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 180 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 60
  • Max. Otáčky: 8500 /min