5 pilových listů ″univerzální na dřevo + kov″ 90/ 2,5 mm

Č. pol.: 623949000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623949000
EAN/GTIN 4007430439925
Číslo výrobcu 623949000

Popis

Popis:

  • Rychle a čistě ve všech tloušťkách dřeva s kovovými prvky

Charakteristika:

  • Verze: Uzemnění
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 111 HF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Tvrdé dřevo / měkké dřevo / dřevo s hřebíky / neželezné kovy / plasty
  • Použitelná délka: 90 mm
  • Popis produktu: Rychlé a čisté ve všech tloušťkách dřeva s kovovými prvky
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 2,5 mm