5 pilových listů ″na čištění dřeva″ 57/ 1,4 mm

Č. pol.: 623651000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623651000
EAN/GTIN 4007430435071
Číslo výrobcu 623651000

Popis

Popis:

  • Rychle, čistě a s přesnými úhly

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlové broušené / špičaté zuby
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 101 AO
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Měkké dřevo / překližka / plasty 1,5-5 mm / pro čisté řezy / zejména pro obloukové řezy
  • Použitelná délka: 57 mm
  • Popis produktu: Rychlý, čistý a přesný úhel
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 1,4 mm