5 pilových listů ″na čisté dřevo″ 74/ 2,5 mm

Č. pol.: 623650000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623650000
EAN/GTIN 4007430407559
Číslo výrobcu 623650000

Popis

Popis:

  • Rychle, čistě a s přesnými úhly

Charakteristika:

  • Verze: Volně úhlová kostřicí/zubová/zpátečková převodovka
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 101 BR
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / tesařské desky / dřevovláknité desky / povlakované desky 3-30 mm / pro čisté řezy / pozor: Vypněte zdvih kyvadla!
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Popis produktu: Rychlý, čistý a přesný úhel
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 2,5 mm