5 pilových listů ″expert hliník″ 74/3,0 mm

Č. pol.: 623639000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623639000
EAN/GTIN 4007430407443
Číslo výrobcu 623639000

Popis

Popis:

  • Pro speciální použití: Hliník a neželezné kovy

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / kuželová
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 127 D.
  • Materiál: HSS
  • Vhodnost materiálu: Hliník 3-15 mm / neželezné kovy 4-20 mm / plasty / pro rychlé řezy
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Popis produktu: Pro speciální aplikace: Hliník a neželezné kovy
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 3,0 mm