Brusný válec z vlnitého rouna

Č. pol.: 623567000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623567000
EAN/GTIN 4007430215963
Číslo výrobcu 623567000
Číslo L L01750 557

Popis

Popis:

  • Pro matování a satinování povrchů z nerezové oceli a neželezných kovů bez nánosů
  • Pro odstraňování lehkých škrábanců a čištění povrchů
  • Elastické nylonové rouno prokládané zrny ve zvlněném uspořádání na jádře
  • Max. Rychlost 5 900 /min; doporučená rychlost 3 000 /min.

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Velikost zrna: P 180
  • Prodejní jednotka: 1