Redukční kroužek 30 x 1,2 x 25 mm

Č. pol.: 623548000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Redukčný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623548000
EAN/GTIN 4007430151407
Číslo výrobcu 623548000

Popis

Popis:

  • Ø 30 x 1,2 x 25 mm
  • Pro pilové kotouče s tělesem o tloušťce 1,25 mm - max. 1,6 mm.