Sada děrovek do dřeva Ø25-68 mm, 8 kusů

Č. pol.: 623531000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623531000
EAN/GTIN 4007430406903
Číslo výrobcu 623531000
Číslo L L01750 1122

Popis

Popis:

  • S 8 vyměnitelnými destičkami Ø 25-68 mm, se středicím vrtákem Ø 6 mm, stopkou Ø 10 mm ( Ø 25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68 mm).