GRIP 318-040Y IC808 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Č. pol.: 6200320
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6200320
EAN/GTIN 7291075028768
Číslo výrobcu 6200320
Číslo L L23940 1733

Popis

Popis:

Destičky pro upichování/soustružení, šířka řezu (CW) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.8 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné výrobky

Upínač