Kľúč očkový račňový 19

Č. pol.: 619300 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 19 mm
Celková dĺžka 191 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 619300 19
EAN/GTIN 3148511166710
Číslo výrobcu 70A.19

Popis

Prevedenie:

Silná stopka s rozdeleným krúžkom, ktorý je uložený okolo vonkajšieho šesťhranu. Rozdelený krúžok umožňuje práce so západkou.
S dvojitým šesthranom.

Použitie:

Určený prevažne pre prevlečné matice na potrubiach.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka