Racsnis csillagkulcs 19 mm

Cikkszám: 619300 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 19 mm
Teljes hossz 191 mm
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619300 19
EAN / GTIN 3148511166710
Gyártó száma 70A.19

Leírás

Kivitel:

Erős szár osztott gyűrűvel, mely a külső hatszög csavarokra felhelyezhető. Az osztott gyűrű racsniszerű munkavégzést tesz lehetővé.
Dupla hatszöggel.

Felhasználás:

Elsősorban hollandi anyákhoz csővezetékeken.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz