Dvojitý očkový kľúč, rovný 10X11

Č. pol.: 617600 10X11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 10 mm
Rozmer cez steny 2 11 mm
Dĺžka kľúča L 130 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 16 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 17 mm
maximálna výška krúžku h1 max 6 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 617600 10X11
EAN/GTIN 4018754021253
Číslo výrobcu 41051011

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
STAHLWILLE − S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S profilom AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka