Obojstranný Očkový kľúč, plochý zalomený 20X22

Č. pol.: 616500 20X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 20 mm
Rozmer cez steny 2 22 mm
Dĺžka kľúča L 280 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 28,5 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 31,3 mm
maximálna výška krúžku h1 max 14,5 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616500 20X22
EAN/GTIN 4018754021802
Číslo výrobcu 41072022

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Hlavy na oboch koncoch s plochým zalomením. S profilom AS-Drive.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka