Chei inelare, cotite plat, Deschiderea cheii: 20X22mm

Cod articol.: 616500 20X22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 20 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 897; ISO 3318
Lungimea totală 280 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 616500 20X22
EAN / GTIN 4018754021802
Număr producător 41072022
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjate în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Inele subţiri, plate, pentru utilizare în spaţiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Capete la ambele extremităţi cotite plat. Cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.