{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 6 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | |
Dĺžka kľúča L | 167 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 11 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 12 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197160911 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 6X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 837 kus/y s okamžitým dodaním
4,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
4,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 167 | 167 |
Rozmer cez steny 1 | 6 | 6 |
Rozmer cez steny 2 | 7 | 7 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 11 | 11 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 12 | 12 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |