Set de chei inelare duble, cotite, Număr de chei: 10

Cod articol.: 615500 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Material Oţel aliat cu crom
Număr de piese 10 buc.
Suprafaţă Finisare rotundă; cromat
Standard DIN 838; ISO 3318
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Denumirea producătorului Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft
Proces producţie forjat în matriţă
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 615500 10
EAN / GTIN 4018754058440
Număr producător 91151359
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie bună a forţei. Capătul inelar cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafaţă cu margini rotunjire.

Livrare:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 615600 / 615000 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30