Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené 15

Č. pol.: 614828 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
482 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 15 mm
Dĺžka kľúča L 207 mm
Šírka rozovretia b 34,4 mm
Výška rozovretia h1 6,9 mm
Výška krúžku h2 10,5 mm
⌀ krúžku D 31,4 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614828 15
EAN/GTIN 4062406649791

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou.
Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka