Fast skruvnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 15 mm

Article no.: 614828 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
559 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 15 mm
nyckellängd L 207 mm
Käftbredd b 34,4 mm
Käfthöjd h1 6,9 mm
Ringhöjd h2 10,5 mm
ring-⌀ D 31,4 mm
Ringläge 15 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Spärrnyckel, omkopplingsbar yes
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614828 15
EAN / GTIN 4062406649791

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen