{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 330 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 10,2 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 15,7 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 24 | |
EAN/GTIN | 4062406220747 |