Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 24mm

Prekės Nr.: 614600 24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
887 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis lenkt.
Bendras ilgis L 330 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Standartas DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Paviršius chromuot. nikeliu
Spalva sidabro spalvos
Su terkšlės funkcija ne
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Nekibirkščiuoja ne
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 24 mm
Rakto dydis, išoriniams dvylikos briaunų varžtams 24 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Pavara nėra
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams dvylikos briaunų varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614600 24
EAN / GTIN 4062406220747
Gamintojo numeris 614600 24
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė giliai įgaubta.

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

HT-drive − ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas − sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami pagal HT-driveženklą. Privalumai:
  • Varžtai suimami už šoninių paviršių. − Varžtai tausojami. − Varžtai ilgiau tinkami naudoti.
  • Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. − Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.