Očkoploché kľúče 41

Č. pol.: 613900 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 41 mm
Dĺžka kľúča L 442 mm
maximálna výška rozovretia h1 17 mm
maximálna výška krúžku h2 max 26 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch fosfátovaný
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613900 41
EAN/GTIN 4045197441584

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka