Sada Nástrčný klíčů 1/2″ 18 ks uvnitř-TORX T20-60

Č. pol.: 6138510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6138510
EAN/GTIN 4010886613856
Číslo výrobcu 6138510
Číslo L L60160 2657

Popis

Popis:

Pro vnitřní šrouby TX, krátké a dlouhé
V modrém pouzdře z ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 320 x 210 x 55 mm

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Konstrukce: V modré skříni z ocelového plechu GEDORE
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková hloubka [mm]: 210 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo