Poklosová pila KGS 216 M s 2. karbidovým pilovým kotoučem

Č. pol.: 613216900
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613216900
EAN/GTIN 4061792225916
Číslo výrobcu 613216900

Popis

Popis:

  • Mobilní příčná a pokosová pila třídy M s funkcí tažení - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
  • Přesná řezná linka (PCL): přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
  • Velký řezný výkon díky funkci tažení pro široké obrobky
  • Otočný stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí detenčních bodů
  • Naklonění pilového kotouče od -2 do 47°, tedy vhodný pro podřezávání
  • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejnáročnější požadavky
  • Efektivní odsávání třísek pomocí integrovaného trychtýře pro zachycení třísek
  • Mírný rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • Výsuvné nástavce stolu, také odnímatelné pro umístění extrémně dlouhých obrobků pod sebe
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Hloubkový doraz pro snadnou výrobu drážek
  • Všechny stupnice a ovládací prvky lze sledovat z pracovní polohy a intuitivně ovládat
  • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″Přesné řezání dřeva - klasický″ 216x30 Z40, druhý pilový kotouč ze slinutého karbidu, 2 integrované nástavce stolu, příčný plůtek, upínání materiálu, nástroj pro výměnu pilového kotouče, navíjecí kabel, sáček na třísky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 710 x 476 x 512 mm
  • Nosná plocha: 345 x 730 mm
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 50 °
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3750 /min
  • Hmotnost: 13.4 kg
  • Délka kabelu: 2 m
  • Otáčky naprázdno: 5000 /min
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 70 / 40 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1200 W
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 1500 W
  • Pilový kotouč: 216 x 30 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Řezná rychlost: 57 m/s
  • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 40 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 305 x 70 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo